Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSBXMPL840G3
Cod. Produttore
BXMPL840G3
Cod. EAN
4052899493179

Informazioni di prodotto

OSRAM BoxLED® M Plus G3 / Moduli LED: 96 W, Neutral White, 4000 K

Documentazione tecnica

Caratteristiche prodotto
  • Catena luminosa di 32 moduli LED lineari
  • Collegato con cavi flessibili
  • Lunghezza massima di una catena: 9,60 m
  • Dissipatore termico integrato

Vantaggi prodotto
  • I moduli sono compatibili con il profilo di montaggio BoxLED
  • Illuminazione uniforme grazie alle lenti ellittiche ottimizzate
  • Diverse opzioni per un montaggio rapido e facile: bulloni o inserimento a scatto
  • Eccellente efficienza del modulo
  • Luce bianca costante (deviazione standard della corrispondenza cromatica SDCM: < 3)
  • Durata molto lunga
  • 5 anni di garanzia

Aree applicative
  • Insegne luminose e illuminazione pubblicitaria
  • Funzionamento continuativo in esterni in insegne luminose a cassonetto

Apparecchiatura / Accessori
  • Diversi tipi di alimentatori OPTOTRONIC 24 V disponibili
  • Profilato di montaggio per BoxLED