Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1821520000
Cod. Produttore
1821520000
Cod. EAN
4032248321841

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: BVZ 7.62/02/180 SN BK BX
  • Serie: OMNIMATE Power BV/SV 7.62HP
Connettore flessibile per circuiti stampati con 2 poli e presa a contatto orizzontale a 180 gradi. Progettato per garantire un collegamento affidabile e stabile, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza. La configurazione a innesto singolo assicura facilità di installazione e sicurezza nel funzionamento. Realizzato con materiali di alta qualità, questo componente si adatta perfettamente a sistemi elettrici professionali offrendo durata e prestazioni elevate. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

630 V

numero di poli

2

esecuzione del contatto

Presa

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

6 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Stagno

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

7,62 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

7,62 mm

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

38 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

Serie

OMNIMATE Power / Serie BV SV 7 62HP

Produttore

Connettore elettrico 2 poli innestabile compatto per impianti