› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Matix

Buzzer elettronico 12V AC/DC segnalazione acustica impianti elettrici

Cod. Rexel BTIAM5045EL
Cod. Produttore AM5045EL
Cod. EAN 8012199776873

Informazioni principali

  • Tipo: Buzzer elettronico
  • Tensione: 12V AC/DC
  • Consumo AC: 0,9 VA
  • Consumo DC: 0,5 W
  • Livello suono: 70 dB
  • Colore: Bianco
  • Serie: MATIX

Descrizione del prodotto

Buzzer elettronico progettato per funzionare con tensioni AC e DC a 12V, caratterizzato da un corpo in plastica di colore grigio con finitura laccata che garantisce una protezione IP20. Questo dispositivo offre un'ottima affidabilità e resistenza grazie all'attenzione alla qualità dei materiali utilizzati per l'alloggiamento. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono un segnale acustico chiaro e preciso in ambienti interni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ronzatore elettronico 12V ac 0.9 VA 12V dc 0,5W 70dB - colore bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

12 V

tipo di montaggio

Struttura

colore del corpo

Grigio

tipo di corrente

AC/DC

volume

70 DECIBEL

tipo di tono

Tono continuo

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP20

Grado di qualità alloggiamento materiale

Altro

Protezione superficiale del corpo

Laccato

Serie

MATIX

Buzzer elettronico 12V AC/DC segnalazione acustica impianti elettrici