Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / VDI Residenziale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4268SC
Cod. Produttore
NT4268SC
Cod. EAN
8012199435152

Informazioni di prodotto

Bussole di accoppiamento duplex per cavo in fibra ottica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il connettore fibra BTNET LIGHT TECH è un componente elettrico caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per l'installazione in impianti di rete che richiedono connessioni affidabili e di alta qualità. Realizzato con finitura argento, questo connettore SC presenta un sistema di fissaggio che consente di bloccarlo saldamente in posizione, garantendo stabilità e sicurezza nel collegamento. Dispone di due prese mobili, permettendo una gestione efficiente delle connessioni in fibra ottica. Il prodotto è progettato per essere installato senza necessità di montaggio a parete o a pavimento, facilitando l'integrazione in diverse configurazioni impiantistiche. Grazie alla sua compatibilità con la serie BTNET LIVINGLIGHT, rappresenta una soluzione versatile per applicazioni professionali nell’ambito delle telecomunicazioni e delle reti dati. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: Bussole di accoppiamento duplex modulari per cavo in fibra ottica per la postazione di lavoro – tipo SC DUPLEX - SERIE CIVILE Livinglight tech

colore

Argento

direzione di uscita

Diritto

piastra centrale

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

parapolvere

Tapparella

tipo di connettore

SC

numero di prese/prese mobili

2

Serie

BTNET LIVINGLIGHT

Produttore

Bussole accoppiamento duplex fibra ottica SC civile residenziale