› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

Bussole accoppiamento duplex fibra ottica SC civile residenziale

Cod. Rexel BTIN4268SC
Cod. Produttore N4268SC
Cod. EAN 8012199355177

Informazioni principali

  • Tipo: SC DUPLEX
  • Applicazione: Cavo fibra ottica
  • Uso: Postazione di lavoro
  • Materiale: Modulare duplex
  • Colore: Bianco
  • Serie: BTNET|LIVINGLIGHT
  • Installazione: Serie civile
  • Funzione: Bussole accoppiamento

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

BTNET Light connettore fibra ottica bianco, progettato per garantire un collegamento affidabile e di alta qualità nelle reti in fibra ottica. Questo connettore è caratterizzato da un design compatto e funzionale, ideale per installazioni residenziali e professionali. Realizzato con materiali resistenti, assicura una trasmissione ottimale del segnale e una facile integrazione nei sistemi di cablaggio BTicino. La finitura bianca lo rende discreto e adatto a diversi ambienti, mantenendo un aspetto pulito e ordinato. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: Bussole di accoppiamento duplex modulari per cavo in fibra ottica per la postazione di lavoro – tipo SC DUPLEX - SERIE CIVILE Livinglight bianca

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Serie

BTNET LIVINGLIGHT

Bussole accoppiamento duplex fibra ottica SC civile residenziale