› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

Bussole accoppiamento duplex fibra ottica SC civile Matix

Cod. Rexel BTIAM5951SC
Cod. Produttore AM5951SC
Cod. EAN 8012199664859

Informazioni principali

  • Tipo: SC DUPLEX
  • Applicazione: Fibra ottica
  • Uso: Postazione lavoro
  • Configurazione: Bussole modulari
  • Serie: BTNET|MATIX
  • Materiale: Civile Matix
  • Connessione: Accoppiamento duplex
  • Categoria: Connettore fibra

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il connettore fibra ottica BTIAM5951SC è un componente di alta qualità progettato per l'installazione a incasso. Di colore bianco, è dotato di un sistema di fissaggio che permette di bloccarlo saldamente in posizione, garantendo stabilità e sicurezza nelle connessioni. Questo connettore supporta il tipo di connettore ST/SC-Duplex, ideale per applicazioni di rete in fibra ottica che richiedono prestazioni elevate e affidabilità. La sua struttura è studiata per un montaggio semplice e preciso, rendendolo adatto a installazioni professionali in ambito elettrico e di telecomunicazioni. Paese di produzione: Stati Uniti Descrizione del produttore: Bussole di accoppiamento duplex modulari per cavo in fibra ottica per la postazione di lavoro – tipo SC DUPLEX - SERIE CIVILE Matix

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

direzione di uscita

Diritto

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

parapolvere

Tapparella

tipo di connettore

ST/SC-Duplex

montaggio a incasso

Serie

BTNET MATIX

Bussole accoppiamento duplex fibra ottica SC civile Matix