› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

Bussole accoppiamento duplex fibra ottica SC antracite civile

Cod. Rexel BTIL4268SC
Cod. Produttore L4268SC
Cod. EAN 8012199355139

Informazioni principali

  • Tipo connettore: SC DUPLEX
  • Applicazione: fibra ottica
  • Uso: postazione lavoro
  • Serie: Livinglight
  • Colore: antracite
  • Tipo bussole: accoppiamento duplex
  • Modularità: modulare
  • Categoria: BTNET

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Connettore fibra ottica BTNET Livinglight di colore antracite, dotato di due prese SC-Duplex. Progettato per il fissaggio tramite bloccaggio in posizione, garantisce un'installazione sicura e stabile. Ideale per applicazioni di rete in ambito residenziale e professionale, assicura una connessione affidabile e di alta qualità per sistemi in fibra ottica. Il design compatto e il colore antracite lo rendono adatto a integrarsi con diversi ambienti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Bussole di accoppiamento duplex modulari per cavo in fibra ottica per la postazione di lavoro – tipo SC DUPLEX - SERIE CIVILE Livinglight antracite

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

direzione di uscita

Diritto

piastra centrale

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

parapolvere

Tapparella

tipo di connettore

SC-Duplex

numero di prese/prese mobili

2

Serie

BTNET LIVINGLIGHT

Bussole accoppiamento duplex fibra ottica SC antracite civile