› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › VDI Residenziale

Bussole accoppiamento duplex fibra ottica LC Matix civile

Cod. Rexel BTIAM5951LC
Cod. Produttore AM5951LC
Cod. EAN 8012199788975

Informazioni principali

  • Tipo: LC Duplex
  • Applicazione: Fibra ottica
  • Uso: Postazione lavoro
  • Modulare: Sì
  • Serie: BTNET|MATIX
  • Materiale: Civile
  • Configurazione: Bussole accoppiamento
  • Compatibilità: Cavo fibra ottica

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La bussola BTNET MATIX LC è un componente elettrico progettato per garantire una connessione affidabile e sicura tramite connettori LC-Duplex. Presenta un design compatto e funzionale, con un fissaggio che consente di bloccarla saldamente in posizione, ideale per installazioni in canaline o sistemi modulari. Il colore beige si integra facilmente in diversi contesti di impianto elettrico, mentre la presenza di due prese mobili permette una gestione efficiente delle connessioni in ambienti professionali. Questo dispositivo è pensato per offrire elevate prestazioni nelle reti di comunicazione, assicurando stabilità e facilità di manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Bussole di accoppiamento duplex modulari per cavo in fibra ottica per la postazione di lavoro – tipo LC DUPLEX - SERIE CIVILE Matix

Caratteristiche tecniche

colore

Beige

direzione di uscita

Diritto

piastra centrale

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

parapolvere

Coperchio a cerniera

tipo di connettore

LC-Duplex

numero di prese/prese mobili

2

Serie

BTNET MATIX

Bussole accoppiamento duplex fibra ottica LC Matix civile