› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA

Busbar PS 2/48/16H Barrette 2 file 48 moduli per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELA556545
Cod. Produttore A556545
Cod. EAN 4016779556545

Informazioni principali

  • Serie: PS
  • Barretta 2F
  • Moduli: 48
  • Tipo: Busbar
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Norme: EN 61439-1, EN 60947-1
  • RoHS: 2011/65/EU
  • Materiale: Compatibile RoHS

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PS 2/48/16H Busbar

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

isolato

numero di fasi

2

sezione

16 mm²

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

48

lunghezza

1046 mm

Numero moduli DIN

60

esecuzione del collegamento elettrico

Spina

resistenza a corrente di breve durata Icw

25 kA

adatto per apparecchi con interruttore ausiliario

adatto per numero di apparecchi

24

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

690 V

misura di divisione

44729 mm

Serie

PS

Busbar PS 2/48/16H Barrette 2 file 48 moduli per quadri elettrici