Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQR8V4SS01
Cod. Produttore
QR8V4SS01
Cod. EAN
5411815231803

Informazioni di prodotto

Busbar holder, 100 mm x 400 mm x 230 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Porta scala combinato con base sagomata di lunghezza 200 cm e quattro punti di appoggio, ideale per applicazioni elettriche che richiedono supporti robusti e stabili. Realizzato con materiali resistenti per garantire sicurezza e durata nel tempo, questo accessorio è progettato per facilitare l’installazione e la manutenzione di impianti elettrici. La struttura sagomata assicura una presa salda e un posizionamento preciso, rendendolo adatto a diverse configurazioni di lavoro in ambito elettrico. Descrizione del produttore: Busbar Sammelschienenhalter for System pro E energy Combi

numero di poli

4

max. corrente nominale

800 A

Serie

System pro E energy combi

Produttore

ABB

Busbar holder 100x400x230 mm per impianti elettrici System pro E Combi

€ 61,81 x 1 pz.
(pz.)