›

BUSBAR DI CABLAGGIO 3P 56 MODULES

Cod. Rexel LE404943
Cod. Produttore 404943
Cod. EAN 3245064049436

Informazioni principali

busbar di cablaggio 3p 56 modules

Descrizione del prodotto

pettine di cablaggio 3P per cablaggio dall\'alto interruttori modulari BTDIN - 56 moduli

Caratteristiche tecniche

isolato

lunghezza

1000 mm

adatto per numero di apparecchi

19

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di fasi

3

misura di divisione

17.7 mm

numero di poli

56

max. tensione d’esercizio nominale Ue

400 V

sezione

16 mm²

numero di unità di suddivisione

56

esecuzione del collegamento elettrico

spina

colore

grigio

larghezza in unità di suddivisione

56

BUSBAR DI CABLAGGIO 3P 56 MODULES