› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA

Busbar BS9 1 fase 12 morsetti 60A 10mm² per interruttori SN201 MCB

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELA204765
Cod. Produttore A204765
Cod. EAN 8012542047650

Informazioni principali

  • Corrente max: 60A
  • Sezione: 10 mm²
  • Fasi: 1
  • Numero poli: 12
  • Tipo: Barretta a puntale
  • Serie: BS9
  • Compatibilità: SN201 MCB
  • Marcatura CE: 1997

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Busbar for SN201 MCBs. Maximum rated current: 60A. Cross section 10 mm2, 1 phase, 12 pins

Caratteristiche tecniche

isolato

numero di fasi

1

sezione

10 mm²

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

12

lunghezza

100 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Spina

resistenza a corrente di breve durata Icw

25 kA

adatto per numero di apparecchi

12

misura di divisione

44698 mm

Serie

BS9

Busbar BS9 1 fase 12 morsetti 60A 10mm² per interruttori SN201 MCB