› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

BUSBAR 3-P. 16MM2 PIN 1M045/5

Cod. Rexel MSK302873E
Cod. Produttore K302873E
Cod. EAN 3605340590661

Informazioni principali

  • Serie: MSK302873E
  • Sezione barra: 16 mm²
  • Tipo collegamento: Pin design
  • Lunghezza barra: 1 metro
  • Numero poli: 3 poli
  • Compatibilità: DIN 43880
  • Protezione: Con tappi di fine barra
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Fork Design Wiring bars in fork design are ideal for the wiring of modular panel-mounting devices as per DIN 43880 with flat-type, dual-function or single-screw terminals. Additional incoming terminals are required when wiring devices with flat-type or single-screw terminals. In contrast, devices with dual-function terminals allow bar connection to the top section of the terminal with simultaneous incoming supply in the bottom section. The use of end caps on multi-pole wiring bars guarantees optimum shock-hazard protection and prevents arcing at bar ends.L@£Pin Design Wiring bars in pin design are ideal for the wiring of modular panel-mounting devices to DIN 43880 with box terminal, frame terminal or two-scre clamp. The incoming supply to the wiring-bar system is provided over additional incoming terminals.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Parte inferiore fusibile

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

BUSBAR 3-P. 16MM2 PIN 1M045/5