› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Bus Bars isolatori M6x30 per barre 20-25-50x5, kit da 50 pezzi

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEV1122
Cod. Produttore EV1122
Cod. EAN 8015646683113

Informazioni principali

  • Descrizione: N.50 Isolatori M6x30
  • Dimensioni barre: 20, 25, 50x5 mm
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio con piombo fino 0,35%
  • Compatibilità: Barre 20-25-50 mm
  • Fissaggio: M6x30
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Certificazioni: EN IEC 61439, IP e IK code

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: N.50 Bus Bars20,25,50x5 M6x30

Caratteristiche tecniche

larghezza

200 mm

Tipologia

Piatto

altezza

25 mm

Protezione della superficie

Non trattato

lunghezza

200 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Bus Bars isolatori M6x30 per barre 20-25-50x5, kit da 50 pezzi