Prodotti /

IESS allarmi e sistemi antintrusione | Rexel
Cod. Rexel
IE77513S
Cod. Produttore
77513S

Informazioni di prodotto

Telecamera bullet 2 Mpx Star Light, ottica motorizzata, IR fino a 30 m, IP66, IK10, Day & Night.
Telecamera bullet multistandard AHD/TVI/CVI/CVBS Star Light, con risoluzione 2 Mpx e sensore CMOS da 1/2,9”. La telecamera offre una qualità dell’immagine superiore grazie alla funzione Day & Night meccanico e all’ottica motorizzata autofocus da 2,8~12 mm. Inoltre, è dotata di LED IR con portata fino a 30 metri e la funzione SMART IR per un'illuminazione ottimale anche in condizioni di scarsa visibilità.Caratteristiche tecnicheStandard supportati:AHD, TVI, CVI, CVBS, compatibile con sistemi esistenti.Risoluzione:2 Mpx per immagini dettagliate e nitide.Sensore:Sensore CMOS da 1/2,9”, per prestazioni ottimali anche in ambienti di scarsa illuminazione.Funzione Day & Night meccanico:Ottimizza l'immagine a seconda delle condizioni di luce, garantendo immagini chiare giorno e notte.Ottica motorizzata autofocus:Lunghezza focale variabile 2,8~12 mm, per un angolo di visione regolabile a distanza.Funzione SMART IR:LED IR con portata fino a 30 metri, per una visione nitida anche in ambienti bui.Protezione:IP66 per resistenza a polvere e acqua, IK10 per resistenza agli impatti.Alimentazione:12 Vcc con un assorbimento massimo di 450 mA.Funzioni OSD principali:BLC/HLC (Compensazione retroilluminazione), AGC (Controllo automatico guadagno), AWB (Bilanciamento automatico del bianco), FLC (Controllo luminosità), DWDR (Rango dinamico ampio), DNR (Riduzione del rumore digitale), DEFOG (Funzione anti-nebbia).Contesti d’uso:Ideale per impianti di videosorveglianza in ambienti industriali, commerciali e residenziali, dove sono necessari dettagli chiari anche in condizioni di scarsa illuminazione e ambienti esterni difficili.Vantaggi pratici:Ottica motorizzata per regolazione precisa a distanzaAlta qualità dell'immagine anche di notte grazie alla funzione SMART IRResistenza a polvere, acqua e urti per ambienti esterniFunzioni avanzate per una visibilità ottimale in ogni condizioneFacilità di integrazione grazie alla compatibilità con vari standard video

Produttore

BULLET IVS 2MPX VARIFOCAL MOTORIZZ.