› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Industriali

Buffer elettrico CP-B 24/20.0 24 V 20 A 8000 Ws stabilità alimentazione impianti professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELCPB2420
Cod. Produttore CPB2420
Cod. EAN 4016779782579

Informazioni principali

  • Serie: CP-B
  • Tensione: 24 V CC
  • Corrente: 20 A
  • Capacità energia: 8000 Ws
  • Funzione: Modulo buffer
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Certificazioni: EN 62368-1, EN 61000
  • Tipo: CP-B 24/20.0

Descrizione del prodotto

CP-B 24/20.0 è un buffer elettrico progettato per garantire una stabilità di alimentazione a 24 V CC con una capacità di corrente fino a 20 A. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto affidabile e continuo della tensione, questo dispositivo assicura una protezione efficace contro le interruzioni e le fluttuazioni di corrente. La sua struttura compatta e la robusta costruzione lo rendono adatto all'integrazione in impianti elettrici professionali, offrendo prestazioni elevate e sicurezza operativa. Descrizione del produttore: CP-B 24/20.0 Buffer module 24 V / 20 A, energy storage 8000 Ws

Caratteristiche tecniche

larghezza

84 mm

altezza

198 mm

profondità

216 mm

peso

2,2 kg

assorbimento di potenza

40 W

tecnologia UPS

Offline

connettore d'ingresso

Altro

potenza in uscita effettiva

480 W

Tensione d'ingresso

23,4 ... 29 V

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Serie

CP B

Buffer elettrico CP-B 24/20.0 24 V 20 A 8000 Ws stabilità alimentazione impianti professionali