› Automazione industriale › Alimentatori - Trasformatori › Alimentatori › Alimentatori Industriali

Buffer alimentazione CP-B 24V 10A 10000 Ws per impianti industriali e automazione

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELCPB2410
Cod. Produttore CPB2410
Cod. EAN 4016779782593

Informazioni principali

  • Serie: CP-B
  • Tensione: 24 V
  • Corrente: 10 A
  • Capacità energia: 10000 Ws
  • Funzione: Modulo buffer
  • Compatibilità: RoHS II conforme
  • Tipo: CP-B 24/10.0
  • Applicazione: Storage energia

Descrizione del prodotto

CP-B 24/10.0 è un buffer di alimentazione progettato per garantire una tensione stabile di 24 V CC con una corrente massima di 10 A. Questo dispositivo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'alimentazione affidabile e continua, assicurando protezione e stabilità ai sistemi collegati. La capacità di gestione fino a 10 kW consente di supportare carichi significativi, rendendolo adatto a impianti industriali e soluzioni di automazione. La sua costruzione robusta e la compatibilità con diverse configurazioni lo rendono un componente essenziale per garantire la sicurezza e l'efficienza delle installazioni elettriche. Descrizione del produttore: CP-B 24/10.0 Buffer module 24 V / 10 A, energy storage 10000 Ws

Caratteristiche tecniche

larghezza

116 mm

altezza

168 mm

profondità

151 mm

peso

2,1 kg

assorbimento di potenza

20 W

tecnologia UPS

Offline

connettore d'ingresso

Altro

potenza in uscita effettiva

240 W

Tensione d'uscita

24 ... 24 V

Serie

CP B

Buffer alimentazione CP-B 24V 10A 10000 Ws per impianti industriali e automazione