› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

BTV6 TV 600/100V 6VA/CL.0,5

Cod. Rexel IMTVVBC600C100
Cod. Produttore TVVBC600C100
Cod. EAN 8032826019616

Informazioni principali

  • Serie: BTV6
  • Tensione primaria: 100-690V
  • Tensione secondaria: 100V
  • Prestazione nominale: 6/9/20VA
  • Classe precisione: 0.5/1/3P
  • Frequenza nominale: 50Hz
  • Grado protezione: IP00 (IP20 con coprimorsetto)
  • Materiale custodia: metallo

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BTV6 - Trasformatore di tensione monofase - Rapporto: 600/100V - Classe: 0.5/1/3P - Prestazioni: 6/9/20VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

85 mm

altezza

100 mm

profondità

120 mm

tensione secondaria

100 V

tensione primaria

600 V

grado di protezione (IP)

IP00

potenza nominale

6 VOLT_AMPERE

separazione galvanica tra ingresso e uscita

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 50 °C

BTV6 TV 600/100V 6VA/CL.0,5