›

BTV6 TV 400:V3/100:V3V 3VA/CL.0,5

Cod. Rexel IMTVVBG400G100
Cod. Produttore TVVBG400G100
Cod. EAN 8032826038440

Informazioni principali

  • Serie: BTV6
  • Tensione primaria: 400:√3 V
  • Tensione secondaria: 100:√3 V
  • Prestazione nominale: 3/4/10 VA
  • Classe di precisione: 0,5/1/3P
  • Frequenza nominale: 50 Hz
  • Isolamento: Classe B, aria
  • Grado protezione: IP00 morsetti (IP20 con coprimorsetto)

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BTV6 - Trasformatore di tensione monofase - Rapporto: 400:v3/100:v3V - Classe: 0.5/1/3P - Prestazioni: 3/4/10VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

prodotto Sustainable

Si

larghezza

85 mm

altezza

100 mm

profondità

120 mm

tensione secondaria

57,73 V

tensione primaria

230,94 V

grado di protezione (IP)

IP00

potenza nominale

3 VOLT_AMPERE

separazione galvanica tra ingresso e uscita

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 50 °C

BTV6 TV 400:V3/100:V3V 3VA/CL.0,5