Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTVVEG400G100
Cod. Produttore
TVVEG400G100
Cod. EAN
8032826159077

Informazioni di prodotto

Trasformatore di tensione monofase BTV50
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: BTV50 - Trasformatore di tensione monofase - Rapporto: 400:v3/100:v3V - Classe: 0.5/1/3P - Prestazioni: 25/35/50VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

103 mm

altezza

125 mm

profondità

165 mm

tensione secondaria

57,73 V

tensione primaria

230,94 V

grado di protezione (IP)

IP00

potenza nominale

25 VOLT_AMPERE

separazione galvanica tra ingresso e uscita

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 50 °C