Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTVVED100C100S
Cod. Produttore
TVVED100C100S
Cod. EAN
8032826158995

Informazioni di prodotto

Trasformatore di tensione monofase BTV50

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: BTV50 - Trasformatore di tensione monofase - Rapporto: 1000/100V - Classe: 0.2 - Prestazioni: 20VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

103 mm

altezza

125 mm

profondità

165 mm

tensione secondaria

100 V

tensione primaria

1000 V

grado di protezione (IP)

IP00

potenza nominale

20 VOLT_AMPERE

separazione galvanica tra ingresso e uscita

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 50 °C