Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTVVAG440G100
Cod. Produttore
TVVAG440G100
Cod. EAN
8032826157486

Informazioni di prodotto

Trasformatore di tensione monofase BTV3
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: BTV3 - Trasformatore di tensione monofase - Rapporto: 440:v3/100:v3V - Classe: 1 - Prestazioni: 3 VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

96 mm

altezza

115 mm

profondità

80 mm

tensione secondaria

57,73 V

tensione primaria

254,03 V

grado di protezione (IP)

IP00

potenza nominale

3 VOLT_AMPERE

separazione galvanica tra ingresso e uscita

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 50 °C

Produttore

BTV3 TV 440 V3/100 V3V 3VA/CL.1