› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

BTV3 TV 400/100V 6VA/CL.1

Cod. Rexel IMTVVAC400C100
Cod. Produttore TVVAC400C100
Cod. EAN 8032826019517

Informazioni principali

  • Serie: BTV3
  • Tensione primaria: 400V
  • Tensione secondaria: 100V
  • Classe di precisione: 1
  • Prestazione nominale: 6VA
  • Frequenza nominale: 50Hz
  • Isolamento: Classe B
  • Temperatura d'uso: -25…50°C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BTV3 - Trasformatore di tensione monofase - Rapporto: 400/100V - Classe: 1 - Prestazioni: 6VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

96 mm

altezza

115 mm

profondità

80 mm

tensione secondaria

100 V

tensione primaria

400 V

grado di protezione (IP)

IP00

potenza nominale

6 VOLT_AMPERE

separazione galvanica tra ingresso e uscita

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 50 °C

BTV3 TV 400/100V 6VA/CL.1