›

BTV3 TV 230/100V 6VA/CL.1

Cod. Rexel IMTVVAC230C100
Cod. Produttore TVVAC230C100
Cod. EAN 8032826019494

Informazioni principali

  • Serie: BTV3
  • Tensione primaria: 230 V
  • Tensione secondaria: 100 V
  • Prestazione nominale: 6 VA
  • Classe di precisione: 1
  • Frequenza nominale: 50 Hz
  • Isolamento: Classe B
  • Grado protezione: IP00 morsetti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BTV3 - Trasformatore di tensione monofase - Rapporto: 230/100V - Classe: 1 - Prestazioni: 6VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

96 mm

altezza

115 mm

profondità

80 mm

tensione secondaria

100 V

tensione primaria

230 V

grado di protezione (IP)

IP00

potenza nominale

6 VOLT_AMPERE

separazione galvanica tra ingresso e uscita

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 50 °C

BTV3 TV 230/100V 6VA/CL.1