› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

BTV20 TV 400/100V 20VA/CL.0,5

Cod. Rexel IMTVVDC400C100
Cod. Produttore TVVDC400C100
Cod. EAN 8032826019777

Informazioni principali

  • Serie: BTV20
  • Tensione primaria: 100...1000V
  • Tensione secondaria: 100V
  • Potenza nominale: 20/30/50VA
  • Classe di precisione: 0,5 / 1 / 3P
  • Isolamento: Classe B, secco aria
  • Grado protezione: IP00 morsetti (IP20 con coprimorsetto)
  • Dimensioni (LxPxH): 140x85x175 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BTV20 - Trasformatore di tensione monofase - Rapporto: 400/100V - Classe: 0.5/1/3P - Prestazioni: 20/30/50VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

85 mm

altezza

100 mm

profondità

140 mm

tensione secondaria

100 V

tensione primaria

400 V

grado di protezione (IP)

IP00

potenza nominale

20 VOLT_AMPERE

separazione galvanica tra ingresso e uscita

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 50 °C

BTV20 TV 400/100V 20VA/CL.0,5