Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Teleruttori Modulari /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTVVCG400G100
Cod. Produttore
TVVCG400G100
Cod. EAN
8032826019722

Informazioni di prodotto

Trasformatore di tensione monofase BTV10
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: BTV10 - Trasformatore di tensione monofase - Rapporto: 400:v3/100:v3V - Classe: 0.5/1/3P - Prestazioni: 5/7/15VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

larghezza

85 mm

altezza

100 mm

profondità

125 mm

tensione secondaria

57,73 V

tensione primaria

230,94 V

grado di protezione (IP)

IP00

potenza nominale

5 VOLT_AMPERE

separazione galvanica tra ingresso e uscita

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 50 °C

Produttore

BTV10 TV 400:V3/100:V3V 5VA/CL.0,5