› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

BTV10 TV 230/100V 10VA/CL.0,5

Cod. Rexel IMTVVCC230C100
Cod. Produttore TVVCC230C100
Cod. EAN 8032826028656

Informazioni principali

  • Serie: BTV10
  • Tensione primaria: 230V
  • Tensione secondaria: 100V
  • Potenza nominale: 10VA/15VA/30VA
  • Classe di precisione: 0,5/1/3P
  • Frequenza nominale: 50Hz
  • Grado di protezione: IP00 morsetti (IP20 con coprimorsetto)
  • Dimensioni (LxPxH): 160x125x85 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BTV10 - Trasformatore di tensione monofase - Rapporto: 230/100V - Classe: 0.5/1/3P - Prestazioni: 10/15/30VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

larghezza

85 mm

altezza

100 mm

profondità

125 mm

tensione secondaria

100 V

tensione primaria

230 V

grado di protezione (IP)

IP00

potenza nominale

10 VOLT_AMPERE

separazione galvanica tra ingresso e uscita

Grado di protezione (NEMA)

Altro

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 50 °C

BTV10 TV 230/100V 10VA/CL.0,5