Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9111P6L
Cod. Produttore
C9111P6L
Cod. EAN
8005543498477

Informazioni di prodotto

Mensola di supporto fissa BTNET per armadi modulari 19” profondità 600 mm, ideale per installazioni robuste e affidabili.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile fissaggio su 4 montanti
  • Installazione rapida e sicura
  • Portata massima di 50 kg per supportare apparati pesanti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura stabile per una migliore organizzazione degli apparati
  • Affidabilità a lungo termine
  • Ottimizzazione dello spazio nell’armadio elettrico

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
mensola di supporto fissa in lamiera per apparati attivi - per installazione in armadi profondità 600 mm modulari 19” - fissaggio su 4 montanti - portata massima 50 Kg

colore

nero

materiale

metallo

esecuzione

piastra portante per monitor

numero RAL

9005

profondità

425 mm

altezza

44 mm

larghezza

486 mm

profondità totale per installazione in armadio

600 mm

adatto per l'altezza della scatola

44.45 mm

larghezza totale per installazione in armadio

482.6 mm

Produttore

BTNET - MENSOLA FISSA P600 ARMADIO

€ 69,97 x 1 pz.
(pz.)