Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9112P10
Cod. Produttore
C9112P10
Cod. EAN
8012199988511

Informazioni di prodotto

btnet - mensola estraibile armadio p 1000

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
mensola di supporto estraibile come sopra - profondità 650 mm - per installazione in armadi con profondità 1000 mm

colore

nero

materiale

metallo

esecuzione

guida telescopica

numero RAL

9005

profondità

825 mm

altezza

88 mm

larghezza

482 mm

profondità totale per installazione in armadio

1000 mm

adatto per l'altezza della scatola

44.45 mm

larghezza totale per installazione in armadio

482.6 mm

Produttore

BTNET - MENSOLA ESTRAIBILE ARMADIO