Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIKW4279C6AS
Cod. Produttore
KW4279C6AS
Cod. EAN
8005543621851

Informazioni di prodotto

Connettori RJ45 toolless IDC categoria 6A STP
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Connettore RJ45 categoria 6 STP a montaggio a incasso, progettato per installazioni di rete ad alte prestazioni. Il modello toolless facilita l'installazione senza l'uso di attrezzi, garantendo una connessione stabile e affidabile. Ideale per ambienti che richiedono elevata protezione dalle interferenze elettromagnetiche grazie alla schermatura STP, assicura una trasmissione dati efficiente e sicura. Design compatto e robusto per un'integrazione discreta e duratura nelle infrastrutture di rete. Descrizione del produttore: Connettori RJ45 categoria 6A STP, connessione tipo TOOLLESS IDC per trasmissione dati/telefonia. Questi connettori sono utilizzabili per sistemi di trasmissione segnali a 4 coppie - 1 modulo, Bianco

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

colore

Bianco

numero RAL

9003

tipo di collegamento

Morsetto tagliente

direzione di uscita

Diritto

adatto per numero di prese/prese mobili

1

categoria

6A

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

prese schermate

tipo di montaggio collegamento schermatura

Altro

tipo di connettore

RJ45 8(8)

Con etichetta

Con protezione polvere

con prese/prese mobili

grado di protezione (IP)

IP20

montaggio a incasso

codifica cromatica

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

45 mm

profondità dell'apparecchio

41 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

BTNET LIVING NOW

Produttore

BTNET L.NOW Connettore RJ45 Toolless STP Cat6A Bianco per Trasmissione Dati