Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIC9355U24L
Cod. Produttore
C9355U24L
Cod. EAN
8005543498569

Informazioni di prodotto

Montanti BTNET per armadio 24U, ideali per installazioni rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante l'installazione
  • Compatibilità con armadi standard da 24 unità rack

Vantaggi per il cliente finale:

  • Struttura robusta e affidabile
  • Ottimizzazione dello spazio interno dell’armadio
  • Supporto per un’organizzazione efficiente dei componenti elettrici

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Set 2 montanti per armadio 24 Unità rack

materiale

metallo

esecuzione

profilo 482,6 mm (19 pollici)

profondità

50 mm

altezza

1070 mm

larghezza

31 mm

adatto per l'altezza della scatola

1070 mm

Produttore

BTNET - 2 MONTANTI PER ARMADIO 24U

€ 21,79 x 1 pz.
(pz.)