› Civile residenziale › Citofoni e Videocitofoni › Targhe, telecamere e posti esterni audio

Bticino pulsante per citofono

Cod. Rexel BTI3
Cod. Produttore 3
Cod. EAN 0333231300000

Informazioni principali

  • Serie: BTI3
  • Protezione: IP
  • Design: Compatto e robusto
  • Materiali: Alta qualità
  • Uso: Interni ed esterni
  • Compatibilità: Sistemi comunicazione
  • Finitura: Colore EC000231
  • Lente: Visibilità ottimale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto BTI3 è un pulsante per citofono caratterizzato da un design compatto e robusto, realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono affidabilità e durata nel tempo. Il pulsante presenta una finitura in colore EC000231, con una forma studiata per facilitare l’uso e l’installazione. La superficie del pulsante è resistente alle intemperie e alle sollecitazioni meccaniche, grazie alla protezione IP EC001173, adatta per ambienti interni ed esterni. La struttura è compatibile con sistemi di comunicazione e controllo, grazie alla sua esecuzione elettrica di alta qualità e ai materiali di rivestimento che assicurano un’eccellente protezione superficiale. La forma della lente, EC002036, assicura una visibilità ottimale del segnale luminoso, mentre il colore del pulsante EC000231 facilita l’individuazione e l’uso immediato. Questo pulsante è progettato per integrarsi perfettamente con impianti di citofonia, offrendo funzionalità affidabili e un’estetica curata, ideale per applicazioni residenziali e commerciali.
Bticino pulsante per citofono
€ 23,06 x 1 pz.
(pz.)