Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF72NL16
Cod. Produttore
F72NL16
Cod. EAN
8005543487938

Informazioni di prodotto

btdin - sezionatore lum 2P 16A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sezionatore modulare con spia di segnalazione - In= 16A - 2P - 1 modulo

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore principale

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

400 V

bloccabile

numero di poli

2

corrente nominale permanente Iu

16 A

adatto per montaggio distributore

Produttore

BTDIN - SEZIONATORE LUM 2P 16A