Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF71NL32
Cod. Produttore
F71NL32
Cod. EAN
8005543487853

Informazioni di prodotto

btdin - sezionatore lum 1P 32A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sezionatore modulare con spia di segnalazione - In= 32A -1P - 1 modulo

adatto per montaggio distributore

esecuzione come interruttore principale

bloccabile

esecuzione come interruttore di sicurezza

corrente nominale permanente Iu

32 A

numero di poli

1

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

250 V

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

4500 kA

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Produttore

BTDIN - SEZIONATORE LUM 1P 32A