Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF73A125
Cod. Produttore
F73A125
Cod. EAN
8005543490099

Informazioni di prodotto

btdin - sezionatore comandabile 3P 125A

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sezionatore modulare accessoriabile con contatti e sganciatori In=125A - 3P - 3 moduli

adatto per fissaggio a terra

bloccabile

esecuzione come dispositivo di arresto d’emergenza

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

adatto per montaggio distributore

esecuzione come interruttore principale

sganciatore di tensione opzionale

esecuzione come interruttore di sicurezza

azionamento a motore opzionale

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

40 kW

numero di contatti ausiliari, invertitori

3

corrente nominale permanente Iu

125 A

numero di poli

3

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

415 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio completo nell’alloggiamento

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

Produttore

BTDIN - SEZIONATORE COMANDABILE 3P