Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF73N16
Cod. Produttore
F73N16
Cod. EAN
8005543487976

Informazioni di prodotto

btdin - sezionatore 3P 16A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sezionatore modulare - In=16A - 3P - 2 moduli

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

colore dell’elemento di azionamento

grigio

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

esecuzione come interruttore di sicurezza

esecuzione come interruttore principale

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

400 V

bloccabile

resistenza a corrente di breve durata Icw

750 kA

numero di poli

3

numero di interruttori

3

corrente nominale permanente Iu

16 A

adatto per montaggio distributore

Produttore

BTDIN - SEZIONATORE 3P 16A