Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF71N63
Cod. Produttore
F71N63
Cod. EAN
8005543487815

Informazioni di prodotto

btdin - sezionatore 1P 63A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sezionatore modulare - In=63A - 1P - 1 modulo

bloccabile

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

adatto per montaggio distributore

corrente nominale permanente Iu

63 A

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

4500 kA

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

250 V

numero di poli

1

esecuzione dell’elemento di azionamento

manetta

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

Produttore

BTDIN - SEZIONATORE 1P 63A