Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati >= 400A /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
numero di poli
2
corrente di dimensionamento
32 A
tensione di dimensionamento
250 V
profondità di incasso
44 mm
numero di invertitori
1
resistenza a corto circuito (Icw)
0.384 kA
larghezza in unità di suddivisione
tipo di tensione
AC
colore della calotta
non pertinente
funzione di commutazione
invertitore
corpo luminoso
tensione nominale min.
230 V
base della lampada
grado di protezione (IP)
IP20
numero di contatti invertitori
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te