Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Distribuzione elettrica › Carpenteria - Armadi e Casse
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
tipo di montaggio
Altro
dimensione
tensione permanente AC max.
320 V
corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)
10 kA
tensione nominale AC
230 V
classe di prova tipo 2
livello di protezione L-N
1 KILOVOLT
Segnalazione nell'apparecchio
Ottico
grado di protezione (IP)
IP20
livello di protezione N-PE
1,1 KILOVOLT
altre forme della rete
Disponibilità:
Prodotto non rendibile