Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Relè Passo Passo /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIG45AC63
Cod. Produttore
G45AC63
Cod. EAN
8005543463246

Informazioni di prodotto

Modulo differenziale SALVAVITA 4P - tipo AC - In= 63A - Idn= 500mA

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore differenziale BTDIN-BDA con corrente nominale di 63A e 4 poli, progettato per garantire la massima sicurezza negli impianti elettrici. Dotato di sensibilità di 500mA in corrente alternata, assicura una protezione efficace contro le correnti di guasto. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre affidabilità e durata nel tempo, contribuendo a prevenire rischi elettrici e cortocircuiti. La sua configurazione a 4 poli consente un controllo completo e sicuro del circuito elettrico. Descrizione del produttore: Modulo differenziale SALVAVITA 4P - tipo AC - In= 63A - Idn= 0,5A - Vn= 400 Vac

corrente nominale

63 A

tensione di isolamento nominale Ui

500 V

numero di poli

4

tipo di corrente di guasto

AC

grado di inquinamento

2

frequenza

50 Hz

grado di protezione (IP)

IP20

con dispositivo di bloccaggio

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

corrente di guasto nominale

0,5 ... 0,5 A

tensione nominale

250 ... 440 V

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 70 °C

Serie

BTDIN

Produttore

Interruttore differenziale 4 poli 63A 500mA AC protezione impianti elettrici residenziali industriali

€ 168,37 x 1 pz.
(pz.)