› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

BTC42V100 100B1C

Cod. Rexel MSZ1045303
Cod. Produttore Z1045303
Cod. EAN 3605340564495

Informazioni principali

  • Descrizione: BTC42V100 100B1C
  • Serie: BS Fuse-Links
  • Tensione nominale: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione: gG tipo generale
  • Norme: EN 60269-2, BS 88
  • Montaggio: Portafusibili o busbar
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: The fuse complies with standard EN 60269-2 section II and standard BS 88 part 2. These fuses are designed for : “General purpose use” protection (gG type). This fuse range insures an excellent current limitation for all overloads on a large range of applications. Their size cannot allow exchange by other fuses of higher rating in their range. They are screwed into fuseholders or bolted directly onto busbars, or in fuse interruptors disconnectors.

Caratteristiche tecniche

tipo di corrente

AC/DC

corrente nominale

100 A

Classe di funzionamento secondo IEC 60269

gG

potere di interruzione

80 kA

tensione nominale AC

415 V

Tensione di dimensionamento CC

240 V

Perdita di potenza alla corrente nominale

7,5 W

Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269

Altro

Serie

BS Fuse Links,Fusibili BS

BTC42V100 100B1C