› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

BTA2 TA SOMMA 5+5+5/5A 40VACL.0,5

Cod. Rexel IMTAEB5035
Cod. Produttore TAEB5035
Cod. EAN 8032826019470

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 5+5+5 A
  • Classe precisione: 0,5
  • Prestazione nominale: 40 VA
  • Numero ingressi: 3
  • Frequenza nominale: 50 Hz
  • Isolamento: 3 kV / Classe B
  • Dimensioni (LxPxH): 121x85x124 mm
  • Serie: BTA2

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BTA2 - Trasformatore di corrente monofase sommatore (3 ingressi uguali) - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 5+5+5/5A - Classe: 0.5 - Prestazioni: 40VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente totale

assorbimento di potenza

40 W

numero di ingressi primari

3

corrente nominale primaria In

5 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

40 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

BTA2 TA SOMMA 5+5+5/5A 40VACL.0,5