Prodotti /

Cod. Rexel
CX2702534
Cod. Produttore
2702534
Cod. EAN
4055626278919

Informazioni di prodotto

Modulo radio

Documentazione tecnica

WLAN-Access-Point, client con due antenne interne (MIMO) per montaggio a vite, IP54, WLAN 802.11 a, b, g, n, frequenza: 2,4 GHz, 5 GHz (incl. canali DFS), collegamenti: COMBICON 9 ... 32 V DC, RJ45: per LAN, Web, http/https, Command Line Interface

Ethernet

numero di porte LAN a 10/100 Mbps

1

funzione bridge

Power over Ethernet

altezza

36.5 mm

larghezza

62.8 mm

profondità

113.2 mm