Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Accessori Impianti TV e SAT /
Informazioni di prodotto
numero dei moduli (per costruzione modulare)
1
esecuzione della superficie
opaco
tipo di fissaggio
fissaggio a scatto
materiale
plastica
tipo di montaggio
installazione a incasso
Cod. Rexel: FY220370 Cod. Produttore: 220370 Cod. EAN: 8016978013807
Cod. Rexel: FY211201 Cod. Produttore: 211201 Cod. EAN: 8016978000111
Cod. Rexel: FY220003 Cod. Produttore: 220003 Cod. EAN: 8016978068555
Cod. Rexel: FY211316 Cod. Produttore: 211316 Cod. EAN: 8016978069842
Cod. Rexel: FY216249 Cod. Produttore: 216249 Cod. EAN: 8016978099368
Cod. Rexel: FY218058 Cod. Produttore: 218058 Cod. EAN: 8016978052400
Cod. Rexel: FA787008 Cod. Produttore: 787008 Cod. EAN: 8055195012613
Cod. Rexel: FA787009 Cod. Produttore: 787009 Cod. EAN: 8055195012620
Cod. Rexel: FA787007 Cod. Produttore: 787007 Cod. EAN: 8055195012606
Cod. Rexel: FY220712 Cod. Produttore: 220712 Cod. EAN: 8016978067978
Cod. Rexel: FY220711 Cod. Produttore: 220711 Cod. EAN: 8016978067961
Cod. Rexel: FY220721 Cod. Produttore: 220721 Cod. EAN: 8016978068029
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te