Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY280699
Cod. Produttore
280699
Cod. EAN
8016978074914

Informazioni di prodotto

Adattatore BTicino Light Tech grigio scuro, progettato per un'installazione semplice e rapida.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Montaggio intuitivo con un solo foro per prese a 1 uscita
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con la serie civile BTicino Light Tech

Vantaggi per il cliente finale:

  • Design discreto e funzionale
  • Affidabilità garantita da un marchio riconosciuto
  • Possibile ottimizzazione dei consumi grazie a componenti di qualità
Adattatore per la serie civile BTicino Light Tech ® di colore grigio scuro con 1 foro per le prese a 1 uscita (SPI e SPF)

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

materiale

plastica

superficie

verniciato

colore

grigio

tipo di montaggio

installazione a incasso

Produttore

Adattatore BTicino Light Tech grigio scuro 1 foro prese 1 uscita installazione rapida

€ 2,75 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info