Prodotti /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY280802
Cod. Produttore
280802
Cod. EAN
8016978068609

Informazioni di prodotto

Adattatore BTicino Light® progettato per un’installazione rapida e senza errori, ottimizzando tempi e risorse.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie a design intuitivo
  • Compatibilità con prese demiscelate a 2 uscite
  • Riduzione dei tempi di installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Risparmio energetico grazie a connessioni ottimizzate
  • Estetica curata con colore ghiaccio
Adattatore per la serie civile BTicino Light ® di colore ghiaccio con 2 fori per le prese demiscelate a 2 uscite (PDM)

numero dei moduli (per costruzione modulare)

1

esecuzione della superficie

opaco

tipo di fissaggio

fissaggio a scatto

materiale

plastica

tipo di montaggio

installazione a incasso

Produttore

Adattatore BTicino Light 2 uscite colore ghiaccio per prese demiscelate installazioni elettriche rapide e affidabili

€ 1,74 x 1 pz.
(pz.)
250 pz.
Q.tà consigliata info