› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

BSA03 TA SOMMA 5+5+5/5A 10VACL.0,5

Cod. Rexel IMTAEA5035
Cod. Produttore TAEA5035
Cod. EAN 8032826054815

Informazioni principali

  • Corrente primaria: 5+5+5 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Classe precisione: 0,5 / 1
  • Prestazione nominale: 10/15 VA
  • Frequenza nominale: 50 Hz
  • Grado protezione: IP40 custodia
  • Dimensioni: 93x70x90 mm
  • Serie: BSA03

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BSA03 - Trasformatore di corrente monofase sommatore (3 ingressi uguali) - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 5+5+5/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 10/15VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente totale

assorbimento di potenza

10 W

numero di ingressi primari

3

corrente nominale primaria In

5 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

10 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

BSA03 TA SOMMA 5+5+5/5A 10VACL.0,5