Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTAEA1031
Cod. Produttore
TAEA1031
Cod. EAN
8032826142772

Informazioni di prodotto

Trasformatore di corrente monofase sommatore BSA03
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: BSA03 - Trasformatore di corrente monofase sommatore (3 ingressi uguali) - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 1+1+1/1A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 10/15VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Trasformatore di corrente totale

numero di ingressi primari

3

corrente nominale primaria In

1 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

10 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

1 A

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite