› Distribuzione elettrica › Comandi e Ausiliari Modulari › Teleruttori Modulari

BSA02 TA SOMMA 5+5/5A 10VACL.0,5

Cod. Rexel IMTAEA5025
Cod. Produttore TAEA5025
Cod. EAN 8032826054808

Informazioni principali

  • Serie: BSA02
  • Corrente primaria: 5+5 A
  • Corrente secondaria: 5 A
  • Classe di precisione: 0,5 / 1
  • Prestazione nominale: 10 / 15 VA
  • Frequenza nominale: 50 Hz
  • Isolamento: 3 kV / 0,72 kV
  • Dimensioni (LxPxA): 90x70x93 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: BSA02 - Trasformatore di corrente monofase sommatore (2 ingressi uguali) - Cavo/sbarra passante: primario avvolto - Rapporto: 5+5/5A - Classe: 0.5/1 - Prestazioni: 10/15VA - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente totale

assorbimento di potenza

10 W

numero di ingressi primari

2

corrente nominale primaria In

5 A

fissaggio a scatto

potenza apparente nominale secondaria

10 VOLT_AMPERE

Corrente nominale secondaria

5 A

con protezione dal contatto

classe di precisione

0.5

collegamento secondario

Raccordo a vite

BSA02 TA SOMMA 5+5/5A 10VACL.0,5