Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Modulari Magnetotermici 2P 3P 4P >=6KA /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELA204775
Cod. Produttore
A204775
Cod. EAN
8012542047759

Informazioni di prodotto

BS9 1/12 BARRETTA A PUNTALE 1P+N 12M

Documentazione tecnica

Busbar for SN201 MCBs. Maximum rated current: 60A. Cross section 10 mm2, 1 phase, 12 pins

resistenza a corrente di breve durata Icw

25 kA

max. tensione d’esercizio nominale Ue

400 V

isolato

corrente nominale permanente Iu

63 A

lunghezza

210 mm

numero di fasi

1

misura di divisione

17.5 mm

esecuzione del collegamento elettrico

spina

numero di poli

12

sezione

10 mm²

adatto per numero di apparecchi

12

Produttore

ABB

BS9 1/12 BARRETTA A PUNTALE 1P+N 1